FC防水フィルム フリーカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11641123 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。
透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。
剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。
はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。

長さ(m)1 幅(mm)100 サイズL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11641132
2023-03-11
用途:
ケガをした所の防水
システムパートナー 様 (建設業・工事業)

しっかり密着するので水が入らないのはいいのですが
貼り方が難しく、慣れるまで時間がかかります。
でも助かっているのでリピート商品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする