画像準備中

FC防水ワンタッチパッド お特用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(6枚) パッドサイズ(cm)2.5×4 注文コード11641193 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はパッドサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

簡単に貼れて、しっかりと防水できます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。
発汗によるムレを抑える『透湿度フィルム』を採用しています。
傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(cm)2.5×4 シートサイズ(cm)5×8 サイズS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11641184
2024-05-09
用途:
手を怪我した時の小さな傷等に使用
不動産業

貼る時にも貼りやすくしっかりと防水機能があり満足のいく商品で複数回購入しています。

対象商品:
11641148
2019-12-22
用途:
急なケガの対応に
建設業・工事業

防水できて傷口を守るのに最適。登山の緊急セットに常備します

対象商品:
11641184
2019-01-04
用途:
太ももの粉瘤
運輸・通信業

太ももの粉瘤が、何度も腫れるし、突然破れるので、これは必需品です。
お風呂に入る時には、防水でしっかりとしているので、ばい菌も入らず、綺麗に治ります。
外に出る時も、もれずに守ってくれるので、安心して外出出来ます、ただ、薄いので、頻繁に替えることになります。

治ってくると、持ちは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする