曜日別特売
- FC滅菌パッド 白十字 11641218

FC滅菌パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
サイズL
パッドサイズ(mm)60×100
内容量1箱(5枚)注文コード11641218品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。

パッドサイズ(mm)60×100仕様滅菌済みサイズL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119パッドサイズ(cm)6×10医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする