FC滅菌パッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8枚) 注文コード 11641227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

傷口につきにくい『固着防止パッド』で、剥す時の痛みや出血が少なく、やさしく保護します。
一枚ずつ包装しており滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びに便利です。
貼った時目立ちにくい『うす型パッド』を採用しております。

パッドサイズ(mm)50×80 仕様滅菌済み サイズM 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000119 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする