アイパッチ A2 幼児用

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード11641525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

斜視・弱視訓練用の遮へい眼帯です。
小児の斜視・弱視の訓練法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促す眼帯です。
粘着テープを遮光シートで完全に遮へいできます。
左右どちらの眼にも使用できます。
通気性に優れており、皮膚刺激性の低いアルカリ系粘着剤を使用しています。
検査にも使用できる遮光タイプです。

粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリオレフィン系穴開きフィルム アズワン品番0-7116-02 材質(パッド)天然パルプ繊維アルミ蒸着フィルム 適合年齢(歳)3以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11641534
2018-08-27
用途:
治療
農・林・水産業

病院よりも安く大量に購入できるので助かっています。

対象商品:
11641507
2018-04-28
用途:
弱視治療用
建設業・工事業

ベェージュ色に比べて良い粘着力でこの大きさでも剥がし易く良いです。材質の表示の項目に商品レビューには品番と一緒に記載有りますがホワイト、ベェージュと分かり易く記載して頂きたい

対象商品:
11641516
2018-04-11
用途:
弱視治療用
建設業・工事業

粘着力が強くマユゲガやマツゲ剥がれ痛がる。サイズも6歳児にしては大きいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする