耳付包帯 リバタイ ポリケース入

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11641796 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。

幅(mm)56 長さ(m)4.5 列数5 混率(%)綿51、レーヨン49 包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11641814
2021-01-22
用途:
ガーゼドレーン
医療・福祉・介護関連業

耳付きなのでほつれないのがよいです。必要な幅に切って滅菌して使っています。

対象商品:
11641805
2020-05-05
用途:
避難用
サービス業

災害時の万が一の避難用バッグに入れるために購入しました。
お安いので助かります。
使用感はわかりませんが(笑)

対象商品:
11641787
2017-10-10
用途:
防災用の備え
豊橋工業団地協同組合 様 (その他業種)

薬局で販売しているものと同等。手軽に購入でき満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする