カワモト
カワモトの 包帯
カワモトの 自着包帯
かんたんホータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11641857
品番
M50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ホータイどうしがくっつきますので、押えるだけで簡単にとまります。
伸び縮みしますので、ズレにくく関節の動きも妨げません。
髪の毛にはくっつかないのでペットにも使えます。
幅(mm)
50
長さ(m)
4.5
サイズ
M
タイプ
M50 カイテキF45
混率(%)
レーヨン49、ポリエステル43、ポリウレタン8
粘着剤
天然ゴム系
包帯種類
伸縮包帯