抗菌伸縮ホータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11641954 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キトサン使用(抗菌防臭加工)。キトサンとはエビやカニの甲殻から精製された天然物質で細菌類の増殖を抑制する働きがあり、防臭効果を発揮します。
同じ幅で伸び縮みしますので、巻きやすくズレません。

幅(mm)50 長さ(m)5 サイズM 混率(%)レーヨン86、ポリエステル7、綿4、ポリウレタン3 包帯種類伸縮包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする