FCワンタッチ包帯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11642137 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。
「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。
繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。

サイズM 幅(mm)50 長さ(m)3 包帯種類伸縮包帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11642137
2020-08-11
用途:
傷の手当
株式会社流機エンジニアリング 様

作業している方が時々切り傷をしたとき、医者に行くほどではないがバンドエイドだけでは心配なので、傷の保護用に使うため、しかしまだ幸いなことに使用していません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする