白十字 綿球

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50g) 注文コード 11642487 品番 No.14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

バインダー(合成接着剤)を使わずに表面に特殊加工をし、毛羽立ちを抑えた綿球です。
綿球同士が絡み合いにくいので、作業性に優れています。
脱落繊維が少ないので創傷部への綿残りがほとんどありません。
オートクレープ後でも型崩れしにくく、薬液を吸収しすぎないため経済的です。
薬液含浸後もふやけにくく、取扱いに便利です。

材質綿花 直径(Φmm)約14 質量(g)50 球数270〜300球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000019 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11642487
2020-08-25
用途:
機械の清掃
サービス業

狭い隙間の清掃に使用しています。綿がほぐれる事無くとても使いやすいです。

2020-04-09
用途:
消毒
製造業

もう少しだけ柔らかい方が良いです。使いやすい大きさを検討中です。

対象商品:
11642505
2017-07-11
用途:
小範囲の液体の吸収用

このサイズの商品は取扱いがなかなかないので助かりました。
また、重さで販売されているので、もう少し小分けになったものもあるとさらに使いやすいと思います。または、包装袋が、チャックになっていると使い残しの保存に便利かなと思います。

対象商品:
11642487
2016-08-30
用途:
鼻血が出た時

ちょうど良い大きさ。ふつうの薬局ではこの大きさのものは置いてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする