白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿棒
FCパック入綿棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本×120パック)
注文コード
11642548
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。
形状
涙型
タイプ
両綿
材質
紙・綿
全長(mm)
79
直径(Φmm)
4.6