FCファミリー綿棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200本) 注文コード 11642557 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

お風呂上りや水泳の後の耳のお手入れに。細かい部分の清掃・塗布に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状涙型 タイプ両綿 材質綿花、(軸)紙 寸法(mm)約83×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11642566
2017-05-07
用途:
風呂上がりの耳の手入れ

芯がしっかりしているので使いやすく、取り出しの際他の綿棒に触れにくいように取り出し口が工夫してあるのもとても良い。

対象商品:
11642557
2016-08-16
用途:
耳かき

綿棒の棒の部分がしっかりしいて使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする