※着用例
カワモト
カワモトの 衣服関連
カワモトの 衣類 利用者用
カワモトの ねまき 利用者用
介護用ガーゼおねまき 婦人
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11643004
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
介護用のガーゼ寝巻きです。
内ヒモ・外ヒモ付きで帯を廻す手間が省けます。
短めの丈で裾がじゃまにならず動きやすくできています。
袖ホック付きで寝たままでも着脱が容易です。
サイズ
L
材質
綿100%
適応身長(cm)
160〜165
裄丈(cm)
63
身丈(cm)
135
性別
婦人用