ハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11643984 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

全面、面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい。
二重股と防水生地で、もれを防止。

材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%<防水透湿加工/ポリウレタン> サイズLL タイプ男女共用、布・紙おむつ両用 ウエスト(cm)80〜135 洗濯方法洗濯(40℃まで)、乾燥機(130℃まで)蒸気滅菌121℃以下、 高温乾燥は130℃以下で処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11643993
2021-06-13
用途:
母親の介護
医療・福祉・介護関連業

はく紙おむつを使用していますが、度々漏れてしまうため対策として貴社のおむつカバーを使用することで尿漏れが解消されました。もう少し、希望を言うと小さいサイズがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする