曜日別特売
- ハビナース やぶれにくいタイプのおしりふき ピジョン タヒラ 11644474

ハビナース やぶれにくいタイプのおしりふき

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(72枚)注文コード11644474品番-
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ティッシュが丈夫でやぶれにくい(メーカー品比約11倍)。
お肌にやさしい弱酸性ローション配合。
純水99%だから、デリケートな高齢者の肌にもやさしい。
ふんわりやわらか素材で、やさしい拭きごこち。

用途ベッドでのおむつ交換に。シートサイズ(mm)190×190医療・介護用品セレクション68
注意
※トイレには流せません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11644474
2025-06-05
用途: 介護用

母の介護に使っています。枚数も多いので、重宝しています。ありがとうございました。

対象商品 : 11644474
2020-11-09
用途: 介護用、おしりふき
その他業種

おしりふき用に低価格帯の物を3、4種類使ってみましたが、この商品が一番
ですね。取り出し口も見易く、きれいに取りだせるのでイライラしないです、
厚みも丁度良く拭き取りもキチンと出来ます。
なので、もう5、6回はまとめて購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11644474
2020-07-04
用途: 孫のお尻拭き
医療・福祉・介護関連業

里帰りしている、孫のおむつ交換時に使用してます。廉価品と比較して、ギャザーがあり、肌に優しく・ふき取り面積が多く、きれいにふき取れますし、おむつただれなどもなく、また無くなる前に購入したいと思います。

対象商品 : 11644474
2020-05-24
用途: 介護
農・林・水産業

ほんとに破れにくくて助かっています。また買うと思います。

対象商品 : 11644474
2020-04-04
用途: 介護用
農・林・水産業

おしりふき用に使用しているが破れにくく使い勝手が大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする