リフレ 簡単テープ止めタイプ 横モレ防止

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16枚) 注文コード 11644894 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●横モレ防止空間で 尿・軟便をしっかり受け止める!●モレを防ぐ吸収体形状で体とおむつの間に「横モレ防止空間」を形成し、尿や軟便があふれ出るのを防ぎます。●モレを防ぐギャザー:お腹まわりにフィットする前後のギャザーと足まわりの2つのギャザーで、尿や軟便のモレを防ぎます。●しっかりフィット、はずれにくい:長くて使いやすい「クロスフィット」テープが、すきまをつくらずモレを防ぎます。●体にあてやすいデザイン:両サイドのラインとセンターラインで、装着時の左右のズレを防ぎます。●おむつ内部のムレ防止:全面通気性シートで、おむつ内部の気になる湿気を外へ逃がします。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:
Sサイズ:約3回分 Mサイズ:約4回分 Lサイズ:約5回分※1度の排泄量を150mlとした場合。
●ヒップサイズ
Sサイズ:57〜92cm Mサイズ:77〜110cm Lサイズ:92〜130cm
【使用方法】
あて方(横になった場合)
(1)身体を横向きにしておむつをおきます。必ずテープの付いている方を背中側にもってきます。
(2)パッド併用時は、中央部を目安にしてパッドをおき、必ず立体ギャザーの内側に入れてください。
(3)身体を戻しておむつの上にのせます。背骨の位置と、おむつの中心があうようにしてください。
(4)股ぐり部分は立体ギャザーを足の付け根に沿わせ、スキマができないように身体にぴったりとあてます。そのあと前部をひっぱり上げます。
(5)テープは股ぐり側を斜め上向きに付け、次に腰まわり側を斜め下向きに付けてください。前部幅広テープの絵柄に合わせて付けるとフィット感が高まります。
(6)テープを付けたあとでウエストにぴったりしているか、股ぐりのギャザーが足の付け根に沿い、スキマがないかを確かめてください。

ヒップ(cm)57〜92 サイズS 吸収量(mL)600 種別テープ止め アズワン品番64-7721-96 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11644858
2023-06-19
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプで使用するつもりで購入しましたが、股の部分がかなりダブついた感じで(排便等の事も考慮してわざと余裕を持たせてある?)おむつカバーを併用しなければ安定感が無い感じです。
普段ショーツがLサイズなので、Lサイズを購入しましたが、Mサイズでも良かったかなと思いました。
しかし吸収量はそれなりにあるので、朝まで交換しなくても大丈夫そうです。
女性一人の車中泊やキャンプでは夜中にトイレに行くのも怖い状況もありますので、テント内や車内で安心して用を足せるのはとても便利です。
ですが、さすがに大きい方はトイレに行きますので、車中泊やキャンプで使うなら吸収量の多い尿とりパッドの方が使いやすい感じです。
本来の用途であるご家庭での介護等で使用されるなら使いやすいかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする