曜日別特売
- ネピア インナーシート30 王子ネピア 11645348

正面

- ネピア インナーシート30 王子ネピア 11645348
- ネピア インナーシート30 王子ネピア 11645348
- ネピア インナーシート30 王子ネピア 11645348
- ネピア インナーシート30 王子ネピア 11645348

ネピア インナーシート30

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(20枚)注文コード11645348品番-
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)アウトレット
¥739489

軽失禁ケア専用の商品。
2.5mmの「超うすシート」で違和感なし。
生理用ナプキンにはない安心の吸水設計。
消臭ポリマーで気になるニオイも安心。
衛生的で持ち歩きやすい個包装タイプ。

対象男女共用吸収量(mL)約30種別パッド(インナーシート)寸法(幅W×高さH)(mm)85X190医療・介護用品セレクション61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする