アクティ 尿とりパッド 昼用・長時間 3回分吸収

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(24枚) 注文コード11645472 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「ふっくらフィット」股下にぴったりフィット。
「立体ギャザー」しっかり立ち上がり横からのモレをガード。
「吸収体エンボス加工」アクティ独自のエンボス加工で尿をすばやく吸収。
「お肌さらさらシート」尿の逆戻りを防止。
「消臭タイプ」ポリマーの消臭効果で気になるニオイを抑制。

種別パッド(尿取りパッド) 吸収量(mL)450 吸収量おしっこ約3回分 仕様ズレ止テープ1ヶ所付 適合ベッドで寝たままで交換する方 アズワン品番65-0377-89 パッドサイズ(cm)19×48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
家族の日常に使用
農・林・水産業

何度も購入しています。コストパフォーマンスに満足しています。

2025-01-26
用途:
家族の日常に使用
農・林・水産業

高齢の家族に使用しています。値段も品質も満足しています。

2024-09-30
用途:
毎日家に居る以外は使用しています。
サービス業

仕事中は必ず使用しています。約3時間は大丈夫です。
出来れば4回分を希望します。
何かと個数単価が安価な物を探しています。毎日使用するもので!!
結構満タンになっても他に漏れないので満足しています。
今後も購入したいと思っています。

対象商品:
11645472
2019-10-01
用途:
介護

皮膚に当たる所も軟らかく吸収もたっぷりしてくれるのでとても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする