白十字
白十字の 紙おむつ・排泄関連
白十字の 紙おむつ
応援介護 テープ止めタイプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20枚)
注文コード
11646188
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
尿とりパッドがしっかり使える繰り返しテープ。
大型パッドもしっかりおさまります。
ムレを防ぐ全面通気性シート(透湿性フィルム)採用。
種別
テープ止め
使用可能回数
3回分
吸収量(mL)
450
サイズ
M
ヒップ(cm)
70〜95