アサヒシューズ
アサヒシューズの 衣服関連
アサヒシューズの シューズ 利用者用
快歩主義 L011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11646495
品番
L011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ワインスムース
サイズ(cm)
22.5
材質
ポリエステル、PU、ナイロン、合成繊維、人工皮革
材質(ソール)
ラバー
足幅
3E