徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジック2 ヘリンボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11646687
品番
1037
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。
色
茶
サイズ(cm)
26〜26.5
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ)
サイズ
4L
タイプ
男性用
材質(ソール)
EVA樹脂
標準質量(g/片足)
170(3Lサイズ)
材質(表面/裏面)
綿100%/ポリエステル100%
足幅
3E