ダブルマジック2 ヘリンボン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11646696 品番 1037
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

大きく開くので、足入れしやすい。
ベルトで簡単調節。
ベルトが甲全体にやさしくフィット。

サイズ(cm)24〜24.5 仕様撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(メッシュコンビ) サイズLL タイプ男性用 材質(ソール)EVA樹脂 標準質量(g/片足)170(3Lサイズ) 材質(表面/裏面)綿100%/ポリエステル100% 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする