徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ウィングストレッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11646714
品番
1102
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
のびーる素材で足ゆびラクラク。
前足部はストレッチ素材で適度の伸縮性。中程度までの外反母趾の方にも対応。
ワンタッチで脱ぎ履きラクラク。
色
紫
サイズ(cm)
24〜24.5
仕様
撥水加工、抗菌・防臭加工、手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)、カップインソール(衝撃吸収)
サイズ
LL
材質(ソール)
EVA樹脂、ゴム
標準質量(g/片足)
150(Lサイズ)
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/ポリエステル100%
足幅
3E