ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 手洗い・うがい・手指消毒
ピジョン タヒラの 手指消毒用アルコール
ハビナース 消毒洗浄剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
11648805
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
すり込むだけですばやく手指消毒。
手肌にやさしい保湿成分(グリセリン)配合。
しっかり消毒効果。水洗い不要。
手洗いや消毒回数が多く、手あれが心配なスタッフの方に。
サッと肌になじむ速乾性成分。
効果
消毒
用途
手・指・皮ふ用。
付属品
小分け用ノズル
有効成分
塩化ベンザルコニウム
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品