ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 衣服関連
ピジョン タヒラの 介護用エプロン
ピジョン タヒラの 食事用エプロン
ハビナース すべらない食事エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11648832
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器が安心して置ける。
テーブルにも敷くことができるロングタイプ。
水や油をしっかりはじく強撥水加工。
脇ギャザーで、食べこぼしをガード。
ウラ面のすべり止加工で、テーブルにピタッとフィット。
材質
ポリエステル100%(ウレタンコーティング)
首廻り(cm)
38〜42
寸法(長さL×幅W)(mm)
1080×780(衿下860)
デザイン
ひまわり柄
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×