ハビナース こぼさない食事用エプロン 車いす・食卓いす用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11648893 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肘かけ部をカバーする大きさの食事エプロンです。肘かけからずれないように、4段階のホック付。車いすや食卓いすをすっぽりおおうから、座面の汚れを防ぎます。

材質ポリエステル100%(タフタ)(アクリルコーティング) 寸法(長さL×幅W)(mm)長さ1150×幅820<衿下950>(首周り約280〜430) デザインフラワー 洗濯方法洗濯○・乾燥機○(60℃まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11648893
2019-06-19
用途:
車いすのままでの食事介助時に使用
医療・福祉・介護関連業

車いすの形状にあっているので、介助しながらでも、時々自分で食べようとするときでもスムーズに食事をとることができてよいと思った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする