ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの 食事関連
ピジョン タヒラの 食器 介護用
ピジョン タヒラの 介護箸
ハビナース 使いやすいお箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11649042
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
にぎる力が弱くても使えます。
グリップは着脱可能。箸を抜いて洗えます。
箸の長さをクリップで調節、握る力が弱くても使えます。
つまみやすく手によくなじむ。左手でもOK。
材質
本体:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)
クリップ部分:POM樹脂(ポリアセタール)
長さ(mm)
225
質量(g)
25