ピップ
ピップの バス用品
ピップの ボディタオル/ボディブラシ
サラックス ふつう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11649198
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン60%、ポリエステル40%
色
イエロー
タイプ
ふつう
寸法(mm)
280×950
使用場所
浴室