ピップ
ピップの バス用品
ピップの ボディタオル/ボディブラシ
サラックス ふつう
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11649207
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン60%、ポリエステル40%
色
ピンク
タイプ
ふつう
寸法(mm)
280×950
使用場所
浴室