ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
アルミ製 2段伸縮ステッキ ささえ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
11649602
品番
V02410
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
長さ(cm)
71〜99(20mm間隔)
材質
(グリップ)天然木製、(シャフト)アルミニウム合金
質量(g)
290
太さ(Φmm)
(上)19、(下)16、(先ゴム内径)15
塗装
特殊アルマイト塗装