ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
アルミ製 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11649977
品番
V06203
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
使いやすい定番の2段伸縮タイプです。
長さ(mm)
700〜960
材質
(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)
335
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17.5
塗装
特殊アルマイト
適応身長(cm)
188ぐらいまで