フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ステッキベーシック 伸縮S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11650327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
花柄赤
長さ(mm)
665〜890
材質
(グリップ)天然木、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム
質量(g)
240
ピッチ(mm)
25(10段階調節)
適応身長(cm)
127〜172
シャフト径(上/下)(Φmm)
19/16