- メロディ スムーズST 島製作所 11650363

メロディ スムーズST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード11650363 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。

ブラック 耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 材質(本体部)アルミ<アルマイト加工>、(タイヤ)EVA、(表生地)ナイロン、(保冷剤)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680〜840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680〜840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
注意
※この商品は買い物に使用するショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11650363 - 73618765 - メロディ スムーズST 島製作所 メロディ スムーズST 島製作所 1台 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする