曜日別特売
- SA塩ビ透明尿器ブラシナシ男 浅井商事 11650528

SA塩ビ透明尿器ブラシナシ男

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11650528品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥913
販売価格(税別)
830

取っ手が大きく持ちやすくなっています。
底部分が広く、安定感のある形です。

材質(本体)塩化ビニール、(フタ)EVA、(口輪)ポリプロピレン容量(mL)1100タイプ男性用耐熱温度(℃)(本体)60、(フタ)120、(口輪)120ブラシなし医療・介護用品セレクション70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650528
2021-10-30
用途: 自家用車の中で、緊急時

まだ実際に使っていないが、携帯用としては、口栓がネジを切ったものであってほしかった。
ビニールテープを巻いて、口栓が外れにくくはしているが、使用後の漏れが心配。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする