CO2/MAG自動溶接機 XD350U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11650844 品番ダイナオートXD350U 延長10m仕様
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥717,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!
溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。
環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』

セット内容電源:CPXD-350/ワイヤ送給装置:CM-2302/トーチ:BT3504-30/ガス流量調整器:NP-202/パワーケーブル:BKPT-3812/制御ケーブル:BKCPJ-0610/ガスホース:BKGG-0610 付属品リモコン、ガラス管ヒューズ 質量(kg)本体103、送給装置10 定格周波数(Hz)50/60共用 ガスの種類溶接:CO2・MAGガス(Ar:80%+CO2:20%) 定格入力電圧(V)3相200 使用率(%)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×690×659 溶接電流(A)50〜350 定格入力(kVA)18 溶接トーチ:BT3500-30 溶接長(m)トーチ:3 使用ワイヤー(mm)0.9、1.0、1.2、1.4
注意
溶込み制御機能は短絡移行領域でのみ有効になります。低電圧ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11650844 ダイナオートXD350U 延長10m仕様 05559517 Welbee The Short Arc 延長10mセット Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 1セット 889,800 税込978,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする