画像準備中

CO2/MAG自動溶接機 XD350U

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11650853 品番ダイナオートXD350U 標準仕様
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥496,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!
溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。
環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』

セット内容電源:CPXD-350、ワイヤ送給装置:CM-2302、トーチ:BT3500-30、ガス流量調整器:NP-201、パワーケーブル:BKPT-3802×2本
注意
溶込み制御機能は短絡移行領域でのみ有効になります。低電圧ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする