CO2/MAG自動溶接機 XD500U

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品リモコン、ガラス管ヒューズ、Φ1.6用送給ロール 注文コード11650862 品番ダイナオートXD500U 延長10m仕様
参考基準価格(税別)¥1,006,800 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品は付属品・最高無負荷電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!
溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)
入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。
フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。
環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』

付属品リモコン、ガラス管ヒューズ、Φ1.6用送給ロール セット内容電源:CPXD-500/ワイヤ送給装置:CM-2302/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-0610/ガスホース:BKGG-0610 質量(kg)本体164、送給装置10 定格周波数(Hz)50/60共用 ガスの種類溶接:CO2・MAGガス(Ar:80%+CO2:20%) 定格入力電圧(V)3相200 使用率(%)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859 溶接電流(A)50〜500 定格入力(kVA)31.5 溶接トーチ:BT5000-30 溶接長(m)トーチ:3 使用ワイヤー(mm)1.2、1.4、1.6
注意
溶込み制御機能は短絡移行領域でのみ有効になります。低電圧ではご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする