CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格入力電圧(V)3相200 注文コード11650878 品番ダイナオートミニ160BC ボックス型
参考基準価格(税別)¥485,400 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は定格入力電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。
新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。
アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)

セット内容電源:CPTM-1604/ワイヤ送給装置:CMM-2304/トーチ:BT1804-30/ガス流量調整器:XCR-151 用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。 質量(kg)65 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×396×470 定格周波数(Hz)50/60共用 ガスの種類CO2・MAGガス(Ar:80%+CO2:20%) 定格入力電圧(V)3相200 使用率(%)30 溶接電流(A)20〜160 定格入力(kVA)6 適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8*アルミは0.8 主な適合トーチWT1800-SD トーチ本体寸法(mm)3
注意
アルミニウムの溶接にはアルミ用MIG専用トーチをご使用下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:317

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする