仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1〜5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1〜5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3〜20、【アークスポット時限(秒)】0.2〜5
セット内容電源:AVP-300/トーチ:AW-26(8M)/ケーブル・ホース:BMRHP-3001/ガス流量調整器:FR-1A
質量(kg)56
周波数(Hz)【パルス】低速:0.5〜15、高速:10〜500、【AC・DC切替】0.5〜20(ハイブリッドTIG)
外形寸法(mm)W376×D649×H613
電流(A)【初期・クレータフィラ(TIGのみ)】ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200、DC:4〜300
制御方式【クレータ】有、無、反復 切替式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)220/200
出力電流(A)【AC・DCハイブリッド】ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200
相数三相
定格入力(VA)TIG溶接:11.9(9kW)、手溶接:11.6(9.5kW)
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30
最高無負荷電圧(V)68