ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの TIG溶接機
ダイヘンの 交直両用
インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11650975
品番
インバータミニエレコン200P
参考基準価格(税別)
¥849,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
定格使用率(%)
20
セット内容
電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A
寸法(mm)
210×385×395
質量(kg)
16
定格入力電圧(V)
単相 200/220
定格出力電流(A)
200
出力調整
AC15〜190A/DC8〜200A
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません