セット内容電源:VRTP-300/トーチ:AW-18(8M)/ケーブル・ホース:BAB-3501/ガス流量調整器:FR-1A
仕様【アップスロープ時限(秒)】0.1〜5.0、【ダウンスロープ時限(秒)】0.1〜5.0、【ガスプリフロー時限(秒)】0.3(プリント板上の切替えにより、0.6秒または0秒も可能)、【ガスアフタフロー時限(秒)】3〜20、【アークスポット時限(秒)】0.2〜5
質量(kg)43
周波数(Hz)【パルス】0.5 〜 15(低) 10 〜 500(高)
外形寸法(mm)W346×D555×H579
制御方式【クレータ】「有」「無」「反復」機能切替式
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)220/200
定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180
出力電流(A)【直流】TIG:4〜300、手溶接:10〜250、【交流】ハード:20〜300、標準:10〜300、ソフト:10〜200
冷却方式【トーチ】水冷
相数三相/単相
定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)
パルス幅15 〜 85%(プリント板上で調整)
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)【出力】(三相)TIG溶接:4〜300、手溶接:10〜250、(単相)TIG溶接:4〜180、手溶接:10〜180
定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2
最高無負荷電圧(V)68