DVD・CD不織布ケース(リング穴付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード11651115 品番FCD-FR50WN
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。
両面収納不織布ケースで2枚のメディアを同時に収納できます。
不織布ケース50枚入りで最大100枚のメディアを収納できます。
片面にジャケットカード、もう片面にメディアを収納することもできます。
メディアが飛び出さない「ディスクストッパー」機能付きです。
インデックスカード50枚を付属しています。

ホワイト 付属品インデックスカード50枚 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×130.5 アズワン品番64-0877-26 収納枚数(枚)2(DVD・CD) 収容数DVD・CD2枚
注意
※ブルーレイメディアの収納・保管は推奨しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11651124
2016-05-30
用途:
写真データ保存

コスト的に問題なく十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする