プロスニーカー LS417ブラック/レッド

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11651526 品番LS417ブラック/レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ヒール・バンドでかかとをしっかりホールドし安定感を高め運動性を向上
先芯は軽量なワイド樹脂先芯を採用。
滑りにくい靴底 耐滑性能(区分4)をクリア
ベンチレーション・ウインドー
ノンステッチ製法
再帰反射材
3Dインソール

ブラック/レッド サイズ(cm)26 足幅3E 規格JSAA B種 耐滑性能(区分4)認定品 標準質量(g)600(両足) トラスコ品番757-0392 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)600 機能軽量、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 メーカー商品コード2312900 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-08
用途:
自動車整備

軽くて、やや大き目なので、脱ぎ履きしやすい。ただ価格なりだが、材質がやや弱く痛み安いかな。

対象商品:
11651535
2019-07-29
用途:
板金工場内
有限会社リバイバルフレンドシップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通26.5cmのはいてるので、そのサイズを買ったが、シモンのこの作業靴は、26.5cmは、
普通よりサイズ大きかった。26cmくらいが良かったのか、仕方がないので、はいている。品物はしっかりしていて、良い感じです。

対象商品:
11651492
2019-04-19
用途:
作業時

幅が広く、いつもはいているサイズよりワンサイズ大き目でちょうどよい。
今三足目ですが、靴擦れが出来たことは一度もなく、販売している間はずっと購入させていただく予定です。

対象商品:
11651517
2019-04-15
用途:
現場作業

紐もついてなく、すっと履けるので楽でよい。そして安全で

2018-11-20
用途:
店舗営業職
自動車・二輪車・自転車関連業

2年間使用したが流石に底が擦り減り水が染み出した為リピート購入
前回少し緩かったから半サイズ小さいモノを選択
車の構内移動等もあるので薄めの底はペダル操作には都合良いかな
縫い糸の処理が多少甘くなった?飛び出た糸はハサミにてカット
見た目やフィット感・軽さに価格と満足しとります。

対象商品:
11651517
2016-12-22
用途:
値段の割りに
サービス業

長持ちしそうです。マジックテープの物を探してましたが、デザインで良いのが無く、この商品に成りました。履くとき脱ぐ時もスムーズで、歩行中もズレたりしません。

1人が参考にしています
対象商品:
11651535
2016-12-11
用途:
電気工事時
株式会社南種子電設 様

大変軽くて、履き心地も、満足しています。これから、先も使用して、行きたいです。

対象商品:
11651492
2016-03-24
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

ずっと皮製の安全靴を使用していましたが、最近スニーカータイプへ変更しました。この商品を買う前に「マンダムセーフティーLite #767」を使用し、靴底が磨り減って来たため交換しました。
マンダムも、シモンのこの商品も共に違和感無く良好です。
履き心地も耐滑性も何ら問題なく使用できます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする