NNFK36010/NNFK38351CLT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653303

NNFK36010/NNFK38351CLT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653303 NNFK36010/NNFK38351CLT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653303

一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11653303 品番NNFK36010/NNFK38351CLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 幅(mm)570 電圧(V)100〜242 消費電力(W)49 全光束(Lm)6270 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 埋め込み深さ(mm)25 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)128.0 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)540 光色白色 明るさFHP32形×3灯相当タイプ 材質(本体・枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする