C1A-003L モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) SUS(エスユーエス) 11655157 C1A-003L モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) SUS(エスユーエス) 11655157 C1A-003L モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) SUS(エスユーエス) 11655157 C1A-003L モニターアーム ダクトタイプ  (高荷重タイプ) SUS(エスユーエス) 11655157

モニターアーム ダクトタイプ (高荷重タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11655157 品番 C1A-003L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

モニターアーム 高荷重タイプ

種類1L 寸法H(mm)800 寸法D(mm)- 寸法V(mm)- 用途タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに、アーム内部を配線ダクトとして使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする