SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
モニターアーム ダクトタイプ (高荷重タイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11655175
品番
C1A-301L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
モニターアーム 高荷重タイプ
種類
4L
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
600
寸法V(mm)
150
用途
タッチパネルBOXや制御盤のアームに、アーム内部を配線ダクトとして使用できます。