C1A-003S モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス) 11655254 C1A-003S モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス) 11655254 C1A-003S モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス) 11655254 C1A-003S モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ) SUS(エスユーエス) 11655254

モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11655254 品番 C1A-003S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

モニターアーム 低荷重用軽量タイプ

種類1S 寸法H(mm)400 寸法D(mm)- 寸法V(mm)- 用途タッチパネルBOXや制御盤のスタンド・アームに、アーム内部を配線ダクトとして使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする