SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
モニターアーム ダクトタイプ (低荷重用軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11655272
品番
C1A-031S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
種類
4S
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
350
寸法V(mm)
150
用途
タッチパネルBOXや制御盤のアームに、アーム内部を配線ダクトとして使用できます。