AT3050 エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス 11655525 AT3050 エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロス 11655525

エアーフィルター2 詰替え用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11655525 品番 AT3050
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。

種別詰替用 材質難燃ポリエステル 幅(mm)300 厚さ(mm)0.35 質量(g)140 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして トラスコ品番485-6431 シートサイズ(mm)300×200 ミシン目(mm)(ピッチ)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11655543
2017-01-11
用途:
船舶用エアコンのフイルター
株式会社フィンセールマリン 様

これの交換でエアコンの利きがこんなにも向上するのか驚いた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする