A5550 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655787 A5550 エアーフィルター2 ホルダー付 橋本クロス 11655787

エアーフィルター2 ホルダー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11655787 品番 A5550
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

難燃性の素材を使用しています。
簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減。
厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。
ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。
外付けのため、汚れが一目で分かります。

用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして トラスコ品番485-6414 種別ホルダ付 材質難燃ポリエステル 幅(mm)550 厚さ(mm)0.35 質量(g)600 長さ(m)10 枚数50 シートサイズ(mm)550×200 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする